AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD2 LAMPADA LED T5 14W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYLAMT5LD2 LAMPADA LED T5 14W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Tensione nominale - 100...250 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 310 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480421105

Codice prodotto

SNRNSYLAMT5LD2

Cod. produttore

NSYLAMT5LD2

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

10 W

Tensione nominale:

100...250 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

310 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Lampada LED T5 14W. gamma prodotto: illuminazione e prese di alimentazione - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di prodotto o componente: lampada - applicazione: Multifunzione - composizione dispositivo: 1x elementi di fissaggio, 1xlampadina - fattore di potenza: 0.9. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..