AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1053G 7035 ARM. P. L. 1000X500X320 IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1053G 7035 ARM. P. L. 1000X500X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774430

Codice prodotto

SNRNSYPLA1053G

Cod. produttore

NSYPLA1053G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Tipo di superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materialegarantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è composto da una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pannelli laterali È dotato di un unico sportello frontale piatto che può essere aperto fino a 120° da destra o da sinistra, fornendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine Offre una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529) per la massima protezione da polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.