SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM505025 S DI COMANDO 500X500X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
3295150832497
Codice prodotto
SNRNSYS3CM505025
Cod. produttore
NSYS3CM505025
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 500 x 500 x 250 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.


