SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D121040D S3D 1200X1000X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480160004
Codice prodotto
SNRNSYS3D121040D
Cod. produttore
NSYS3D121040D
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1000 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da uncorpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 59 kg È certificato da UL, BV, cUL, DNV, GL e LR ed è conforme alle norme IEC 62208 Questa variante ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una protezione supplementare


