SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D81230DP S3D + PANN. 800X1200X300 2P 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480159015
Codice prodotto
SNRNSYS3D81230DP
Cod. produttore
NSYS3D81230DP
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 1200 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) confinitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serratura a tre punti e inserto a doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, così come la piastra di montaggio, mediante elementi di fissaggio Questo armadio ha un peso netto di 61 kg ed è certificato da cUL, LR, DNV, UL, GL e BV Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Le particolarità della variante includono un corpo monobloccoe una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è solo dalla parte frontale


