SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX3215 S3D 300X200X150 EEX 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150865150
Codice prodotto
SNRNSYS3DEX3215
Cod. produttore
NSYS3DEX3215
Produttore
SNR
PanelSeT S3DEX è un armadio in acciaio a parete progettato per applicazioni certificate ATEX in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha un corpo monoblocco e una porta piena con una serratura a doppia barra e cerniere, che consente di aprirlo fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 3 kg È dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore ed è contrassegnato con II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo la direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale