SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX4320 S3D 400X300X200 EEX 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150865181
Codice prodotto
SNRNSYS3DEX4320
Cod. produttore
NSYS3DEX4320
Produttore
SNR
PanelSeT S3DEX è un armadio in acciaio certificato ATEX, adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente È di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È dotato di una porta piena con serratura a doppia barra e cerniere, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 5,76 kg È dotato di una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e di un corpo pezzo unico La marcatura è II 2 GDEx e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale