SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM7515T CASSETTA 3D APPL. MODULARI 700X500X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480158520
Codice prodotto
SNRNSYS3DM7515T
Cod. produttore
NSYS3DM7515T
Produttore
SNR
La cassetta compatta PanelSeT S3DM per montaggio a parete è disponibile in grigio ed è progettata per applicazioni di distribuzione modulare. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta e serratura. La cassetta compatta è realizzatain acciaio (corpo) e acciaio e vetro Securit® (porta) che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK08, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 700 mm x (L) 500 mm x (P) 150 mm. È progettata per l'installazione di un telaio modulare DLM. Presenta una guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore, corpo in un unico pezzo. La porta è in vetro. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a 3 punti a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata BV, DNV, GL, PIX, C. Certificata UL.


