SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X12830 CASSETTA INOX 304 1200X800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480155017
Codice prodotto
SNRNSYS3X12830
Cod. produttore
NSYS3X12830
Produttore
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22 ed è adatto all'uso in ambienti difficili L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® per un look elegante e moderno L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile)Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 43 kg È conforme alle norme IEC 62208


