SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4320T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 400X300X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150549753
Codice prodotto
SNRNSYS3X4320T
Cod. produttore
NSYS3X4320T
Produttore
SNR
PanelSeT S3X - Cassetta compatta Scotch Brite. A 400 x L 300 x P 200 mm. Caratteristiche di corrosione e igiene specifica. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a barra doppia da 3 mm. Porta in vetro. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, corpo monoblocco. Corpo in acciaio inox 304L, superficie spazzolata Scotch-Brite. Vetro Securit®. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificato CAN/CSA 22, UL 508 tipo A.