AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 700X500X250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X7525T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 700X500X250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150549784

Codice prodotto

SNRNSYS3X7525T

Cod. produttore

NSYS3X7525T

Produttore

SNR

PanelSeT S3X - Cassetta compatta Scotch Brite. A 700 x L 500 x P 250 mm. Caratteristiche di corrosione e igiene specifica. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a barra doppia da 3 mm. Porta in vetro. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, corpo monoblocco. Corpo in acciaio inox 304L, superficie spazzolata Scotch-Brite. Vetro Securit®. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificato CAN/CSA 22, UL 508 tipo A.