SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X8830 CASSETTA INOX 304 800X800X300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480155321
Codice prodotto
SNRNSYS3X8830
Cod. produttore
NSYS3X8830
Produttore
SNR
PanelSeT S3X è un armadio da parete 304L in acciaio inox, progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e una classificazione IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 300 mm È realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® epresenta un corpo monoblocco con una struttura a forma di croce e una guida frontale a forma di grondaia Lo sportello è piano ed è reversibile fino a 120° ed è fissato con due punti di chiusura e inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello è rimovibile a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 32 kg