SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFP400 STAFFE FIX A PALO L400 THALASSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Montante
Larghezza - 140 mm
Altezza - 37 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480192517
Codice prodotto
SNRNSYSFP400
Cod. produttore
NSYSFP400
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Montante
Larghezza:
140 mm
Altezza:
37 mm
Profondità:
400 mm
Staffe per fissaggio a palo L400 per Thalassa PLM. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: installazione su palo all'esterno, retro della cassetta - composizione dispositivo: 2x guida supporto, 2x striscia, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: ..