AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10100 2 LATERALI ZOCCOLO 1000X100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10100 2 LATERALI ZOCCOLO 1000X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 108 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480067884

Codice prodotto

SNRNSYSPS10100

Cod. produttore

NSYSPS10100

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

108 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

1000 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SF Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni elettroniche La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10