AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC TERM A VITE PER GUIDA DIN 35MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC TERM A VITE PER GUIDA DIN 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 9.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110580112

Codice prodotto

SNRNSYTRAABV35

Cod. produttore

NSYTRAABV35

Produttore

SNR

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

9.5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

48.6 mm

Blocco terminale NSYTR Linergy per morsetto. È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio con viti. Venduto in confezione da 50 unità.