SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS16 ETICHET WARNING PER 16MMQ MORS VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110518948
Codice prodotto
SNRNSYTRACS16
Cod. produttore
NSYTRACS16
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
12 mm
Altezza:
34 mm
Diametro:
0 mm
Spessore:
1 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no