SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL220 PONTICEL. 20PT PER PLUG-IN 2,5MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 40 A
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480534126
Codice prodotto
SNRNSYTRAL220
Cod. produttore
NSYTRAL220
Produttore
SNR
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
40 A
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì