SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM20U8P TELAIO RACK 19P GIREVOLE 20U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150259447
Codice prodotto
SNRNSYVDM20U8P
Cod. produttore
NSYVDM20U8P
Produttore
SNR
I rack girevoli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 130 mm Supporta il montaggio di 20 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19"e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 11,6 kg