AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ574G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P410

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ574G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 785 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 410 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480778148

Codice prodotto

SNRNSYZZ574G

Cod. produttore

NSYZZ574G

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Plastica

Larghezza:

785 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

410 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10