SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18047 EXW-P-C PICO 2,5/6 500/1PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 500 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480698521
Codice prodotto
SNROVA18047
Cod. produttore
OVA18047
Produttore
SNR
Potenza:
500 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
230 mm
Altezza:
630 mm


