SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34112 N.EVX DAR.R5NCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 18 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002031341123
Codice prodotto
SNROVA34112
Cod. produttore
OVA34112
Produttore
SNR
Potenza:
18 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Tensione nominale:
230...230 V
OVA34112 un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest.Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 6 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 3.6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 20% del flusso nominale per 1h 30 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 600 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm. Batteria 210mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria 39mm e profondità circuito40 mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza. L'apparecchio emette una luce ridotta. I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato


