SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38356 EXIWAY-EASYLED IP42 11W L/170SA/1NC/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 2.6 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Exiway Easyled
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480517143
Codice prodotto
SNROVA38356
Cod. produttore
OVA38356
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
2.6 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
170 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza:
116.5 mm
Larghezza:
292.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Flusso luminoso in stand-by:
85 lm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
37 mm
Adatto per numero di lampade:
4
Numero di sorgenti luminose:
1
Tipo di protezione (NEMA):
1
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
282 mm
Lunghezza di incasso:
106 mm
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
15...24 mA




