AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39568 RILUX-T5 IP65 L/800/2PB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39568 RILUX-T5 IP65 L/800/2PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 820 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481158598

Codice prodotto

SNROVA39568

Cod. produttore

OVA39568

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

820 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

665 mm

Larghezza:

63 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Flusso luminoso in stand-by:

350 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

130 mm

Adatto per numero di lampade:

40

Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.