AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43090 EVX-PLUS 8NCL/I-T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480400117

Codice prodotto

SNROVA43090

Cod. produttore

OVA43090

Produttore

SNR

Potenza:

58 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

230...230 V

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

Lampada Everlux Plus 8L. Per tubi lineari sino : 58 W. Batteria : 3,6V 4Ah Ni-Cd . Autonomia : 1 h . Assorbimento : 5,5 VA. Conformi alla Norma CEI EN 61347-2-7. filo incandescente 750 C (IEC-695-2-1/ CEI 50-11). moduli di emergenza per uso universale. modo riposo secondo le norme CEI 60598-2-22.