AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43091 EVX-PLUS 10NCL/I-T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 58 W

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480400148

Codice prodotto

SNROVA43091

Cod. produttore

OVA43091

Produttore

SNR

Potenza:

58 W

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

230...230 V

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

OVA43091 è un kit di conversione dell'illuminazione Evx Plus Questo dispositivo, inserito in plafoniere ordinarie fluorescenti, consente la creazione di un sistema di illuminazione di emergenza autonomo con intervento automatico. È particolarmente adattoper l'accoppiamento con ballast elettronici e tubi fluorescenti T8. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 7,5 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 24h. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 15% del flusso nominale per 1h 58 W T8 con una resistenza al fuoco di 750°C. Ha un peso del prodotto di 370 g. Un'inibizione permanente può essere eseguita mediante interruttore.