SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48406 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M32/SA/1,5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 2.77 W
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072726501
Codice prodotto
SNROVA48406
Cod. produttore
OVA48406
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
2.77 W
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4750...5250 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Lunghezza:
45.2 mm
Larghezza:
340 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
230 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.05
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
120...120 mA