SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA50387 SCAT.INC.EXW EASYLED 4H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione - sì
Altezza/profondità di installazione - 56 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002031503873
Codice prodotto
SNROVA50387
Cod. produttore
OVA50387
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
56 mm