SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51013E BATTERIA NI-CD HT 3,6V 1,6AH BASTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6...3.6 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Batterie Ni-Cd
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485015460
Codice prodotto
SNROVA51013E
Cod. produttore
OVA51013E
Produttore
SNR
Tensione nominale:
3.6...3.6 V
OVA51013E è una batteria Luxa di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 3.6 V Le sue dimensioni sono 132 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 160 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti Exiway per l'installazione di apparecchi di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.


