SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51107 BATTERIA NI-CD HT 4,8V 1,6AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 8 W
Lampada - Altri
Tensione nominale - 4.8...4.8 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Batterie Ni-Cd
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480517235
Codice prodotto
SNROVA51107
Cod. produttore
OVA51107
Produttore
SNR
Potenza:
8 W
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
4.8...4.8 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Grazie a questa batteria Nichel-Cadmio da 4,8V 1,6Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Easyled in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio originale per assicurare il rispetto delle performance dichiarate.


