SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53129 PIT/ISO DX+SX+AL+EXW-EASYLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Altri
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 278 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480524257
Codice prodotto
SNROVA53129
Cod. produttore
OVA53129
Produttore
SNR
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Altri
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
278 mm
Larghezza:
100 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Spessore del materiale:
0.1 mm


