SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53158 KIT SIGN/ISO DX+SX+BS EXW-SMARTLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Altri
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 304 mm
Larghezza - 127 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480894329
Codice prodotto
SNROVA53158
Cod. produttore
OVA53158
Produttore
SNR
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Altri
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
304 mm
Larghezza:
127 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Spessore del materiale:
30.5 mm


