AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53166 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CU128 SPARE PART

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53166 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CU128 SPARE PART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179807

Codice prodotto

SNROVA53166

Cod. produttore

OVA53166

Produttore

SNR

Lampada:

Altri

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

Larghezza:

85 mm

Altezza:

90 mm

DiCube - Centralina di controllo per solo ricambio. Accessorio per ricambio centralina, da abbinare sempre ad almeno un modulo LineController 128. Composizione dispositivo: Pulsanti interfaccia utente, Terminali I/O. Tipo di comando: By software, By mobile application, Remote control, Test button (2). 230 V CA a50-60 Hz, 8 VA. Montaggio dispositivo Guida DIN. Classe II. Dimensione: 90x85x70mm. 0,25 kg.