SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53173 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-SMARTEXIT M26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Significato del pittogramma - Via di fuga
Biadesivo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481179876
Codice prodotto
SNROVA53173
Cod. produttore
OVA53173
Produttore
SNR
Modello:
Etichetta adesiva
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Biadesivo:
no
Set di pittogrammi a 45° per scale e dislivelli Questo prodotto comprende 7 pittogrammi. È costituito da 4 pittogrammi per installazioni a parete e a soffitto e da 3 pittogrammi per l'installazione della bandiera. Consente direzioni a 45° (su e giù) e destra, sinistra e giù per le installazioni di bandiera. La distanza di visibilità è di 26 metri. È facile da installare. Può essere installato direttamente su Exiway Smartexit. Le dimensioni sono (L) 280 mm x (A) 160 mm x (P) 5 mm. Il peso è di 126g. Il colore del prodotto è PVC trasparente bianco e verde pantone 347C. Questo dispositivo è conforme alle norme EN 1838.


