AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53174 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-SMARTEXIT M32

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53174 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-SMARTEXIT M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta adesiva

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Biadesivo - no

  • Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 32 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179883

Codice prodotto

SNROVA53174

Cod. produttore

OVA53174

Produttore

SNR

Modello:

Etichetta adesiva

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Biadesivo:

no

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

32 m

Exiway Smartexit - Pittogrammi ISO -7 schermi opzionali 45° e bandiera - 32metri. Tipo di prodotto o componente: Pittogramma. Categoria accessori: Accessorio per etichettatura. Compatibilità gamma: Exiway Exiway Smartexit Activa schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia, Exiway Exiway Smartexit DiCube schermo di segnalazione monofaccia/bifaccia. Forma: ISO. Distanza visibilità: 32 m. Simbologia: Monofaccia Destra, 45° basso destra, 45° basso sinistra, 45° alto destra, 45° alto sinistra, Monofaccia sinistra. Altezza 330 mm. Larghezza 170 mm.