AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF216 PRESA INC.INCL.IP44 2PT 32A 220V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF216 PRESA INC.INCL.IP44 2PT 32A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 30 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071181400

Codice prodotto

SNRPKF216

Cod. produttore

PKF216

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

90 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale PratiKa con viti imperdibili è montata inclinata su quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 200VAC a 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 90 mm x (H) 100 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 32A è da 2,5 mm² a 10 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.