SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKF271 PRESA INC.INCL.IP67 3PNT 32A 380V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073288220
Codice prodotto
SNRPKF271
Cod. produttore
PKF271
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no