AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M413 SP.MOB.IP44 2PT 16A 110V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M413 SP.MOB.IP44 2PT 16A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432009007

Codice prodotto

SNRPKX16M413

Cod. produttore

PKX16M413

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La spina industriale mobile diritta, Pratika, a cablaggio rapido, ha corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 VCA, 2P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 59 mm x (A) 129 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Colore della presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4 h.