AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W424 SPINA PAR.IP44 3PT 16A 230V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W424 SPINA PAR.IP44 3PT 16A 230V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432416690

Codice prodotto

SNRPKX16W424

Cod. produttore

PKX16W424

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

62 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

0 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

La spina industriale inclinata da parete, Pratika con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 123 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agliurti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.