SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M7C4 SP.MOB.IP67 3PT 32A 380V CR H3 CONTAIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432322014
Codice prodotto
SNRPKX32M7C4
Cod. produttore
PKX32M7C4
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
3 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


