SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W433 SPINA PAR.IP44 2PT 32A 400V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303432416881
Codice prodotto
SNRPKX32W433
Cod. produttore
PKX32W433
Produttore
SNR
Spina industriale da parete, Pratika , con cablaggio rapido. Corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 VCA, 2P+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. Resistenza al fuoco 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. Frequenza 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 9 h.



