SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F415 PR.INC.INCL.IP44 3PNT 16A110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432010850
Codice prodotto
SNRPKY16F415
Cod. produttore
PKY16F415
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
4 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no



