SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F425 PR.INC.INCL.IP44 3PNT 16A220V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432010881
Codice prodotto
SNRPKY16F425
Cod. produttore
PKY16F425
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no


