AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F713 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 110V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F713 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432011154

Codice prodotto

SNRPKY16F713

Cod. produttore

PKY16F713

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale PratiKa a cablaggio rapido è montata inclinata su quadro. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 16A e la tensione di funzionamento è da 100VAC a 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il gradodi protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è da 1 mm² a 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.