SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F725 PR.INC.INCL.IP67 3PNT 16A220V CR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432011307
Codice prodotto
SNRPKY16F725
Cod. produttore
PKY16F725
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
100 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
90 mm
Conforme alle norme MIL:
no


