AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F733 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 380V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F733 PR.INC.INCL.IP67 2PT 16A 380V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432011314

Codice prodotto

SNRPKY16F733

Cod. produttore

PKY16F733

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

52 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale inclinata da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 73 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.