AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G435 PR.INC.DIR.IP44 3PNT 16A 380V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G435 PR.INC.DIR.IP44 3PNT 16A 380V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432012083

Codice prodotto

SNRPKY16G435

Cod. produttore

PKY16G435

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

100 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

77 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

85 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

90 mm

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 100 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agliurti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 6 h.