AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G723 PR.INC.DIR.IP67 2PT 16A 220V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G723 PR.INC.DIR.IP67 2PT 16A 220V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432012304

Codice prodotto

SNRPKY16G723

Cod. produttore

PKY16G723

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

52 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale diritta da incasso, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 65 mm x (A) 85 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 6 h.