AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M724 PR.MOB.IP67 3PT 16A 220V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M724 PR.MOB.IP67 3PT 16A 220V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432010546

Codice prodotto

SNRPKY16M724

Cod. produttore

PKY16M724

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La presa industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido. Ha poli 3P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio da 200 VCA a 250 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 87 mm x (A) 87 mm. Grado di protezione IP67, resistenzaagli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035), con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra: 9 h.