AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M713 PR.MOB.IP67 2PT 32A 110V CR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32M713 PR.MOB.IP67 2PT 32A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432010614

Codice prodotto

SNRPKY32M713

Cod. produttore

PKY32M713

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale mobile PratiKa con cablaggio rapido è diritta. Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e e la tensione di funzionamento è 110 V AC. Le dimensioni della presa mobile sono (W) 99 mm x (H) 99 mm. Il grado di protezione agli urtimeccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è da 11,5 mm a 21 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.