SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE17RHMU TEMPORIZZATORE CONT.PASS 24VDC 24-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.1...360000 s
Funzione ritardo all'eccitazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Zelio relay
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480552700
Codice prodotto
SNRRE17RHMU
Cod. produttore
RE17RHMU
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.1...360000 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
no
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
8 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
72 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
90 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
1
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
sì


